Filtro


Alesaggio cilindro (mm)
Alimentazione
Altezza del dente
Altezza della cinghia
Angolo di Contatto
Azionamento della valvola
Carico massimo p, dinamico (MPa)
Carico massimo p, statico (MPa)
Categoria di rischio
Catena Standard
Funzione di ricerca
Alesaggio cilindro (mm)
Alimentazione
Altezza del dente
Altezza della cinghia
Angolo di Contatto
Azionamento della valvola
Carico massimo p, dinamico (MPa)
Carico massimo p, statico (MPa)
Categoria di rischio
Catena Standard
Classe
Classe di Tolleranza
Classificazione DIN
Codice del Materiale
Colore
Connessione di pilotaggio
Design della Puleggia
Diametro dello stelo
Diametro esterno (D; Dg)
Diametro interno
Diametro interno (d)
Dimensione
Dimensione Bussola conica
Dimensione L
Dimensione dell'elemento di filtraggio (micron)
Dimensione della connessione del tubo
Dimensione porta
Dimensioni collegamento filettato
Dimensioni dell'attacco
Direzione o mano
Durezza
Durezza Shore A / Durezza dei materiali (classe di tipo) A
Fase
Filettature dello stelo
Finitura
Finitura superficiale Ra, a secco
Forma
Funzione cilindro
Funzione della valvola pneumatica
Gioco del Cuscinetto Interno
Guarnizione per albero
Interfaccia cilindro standard
Larghezza anello interno (B)
Larghezza del profilo
Larghezza della cinghia
Larghezza profilo
Larghezza totale
Livello IP IEC (grado di protezione)
Lunghezza
Lunghezza corsa
Lunghezza totale
Marca del materiale
Massima pressione di esercizio (bar)
Massima pressione di esercizio (psi)
Materiale
Materiale corpo
Materiale della Carcassa
Materiale della puleggia
Materiale della suola
Materiale lente
Min. Temperatura ambiente (°C)
Norma europea (EN) Standard
Numero di Cuscinetti
Numero di Scalanature
Numero di Taglienti
Numero di bande
Passo
Passo Imperial
Peso netto
Peso per metro
Pressione d'esercizio
Pressione minima di lavoro (Bar)
Profilo a V
Profilo cinghia sincrona
Profilo puleggia per cinghie sincrone
Profilo puleggia per cinghie trapezioidali
Rivestimento o Finitura
Segnale di uscita
Serie (Livello 1)
Spessore anello (d2)
Temperatura massima T max (° C)
Temperatura massima ambiente (°C)
Temperatura minima T min (° C)
Tipo
Tipo Driver
Tipo di Foro
Tipo di adattatore
Tipo di ammortizzazione
Tipo di cilindro
Tipo di comando manuale
Tipo di confezione
Tipo di connessione del cavo
Tipo di connettore (Tubo a Tubo)
Tipo di paramano
Tipo di rilevamento basato su posizione
Tipo di stelo
Tipo valvola di ritorno
Tipologia valvola di controllo
Unità confezione
Velocità massima di scorrimento, a secco (m/s)
Voltaggio (AC)
Voltaggio (DC)
dimensioni dello stelo